text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Pied à coulisse Mesure r.150/6mm/ »


avec couvercle de boîtier métallique et boutons métalliquessystème mécanique en acier inoxydable trempéavec ou sans molette (incluse dans la livraison, à monter par le client si nécessaire)grand écran LCD avec lecture claire, chiffres de 9 mm de hautprécision d'affichage 0,01 mm/ 0,0005 « pointes de mesure affûtées et rodéesbouton ON/OFF avec jauge de profondeurunité de mesure en mm ou en pouces, mise à zéro possible à n'importe quelle positionincl. 2 piles de 3 V (type CR2032) emballées conformément à UN 3091, classe 9dans un coffret en matière plastique

Numéro d'article G1560.129.001
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.01
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.01
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 296
Code Douanier 90173000
Type Vernier Caliper

La description

avec couvercle de boîtier métallique et boutons métalliquessystème mécanique en acier inoxydable trempéavec ou sans molette (incluse dans la livraison, à monter par le client si nécessaire)grand écran LCD avec lecture claire, chiffres de 9 mm de hautprécision d'affichage 0,01 mm/ 0,0005 « pointes de mesure affûtées et rodéesbouton ON/OFF avec jauge de profondeurunité de mesure en mm ou en pouces, mise à zéro possible à n'importe quelle positionincl. 2 piles de 3 V (type CR2032) emballées conformément à UN 3091, classe 9dans un coffret en matière plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article G1560.129.001
EAN 4018754167692
UBB 500503457631
UNSPSC 27111806
N° Article du fabricant 77371002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.