text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Panneau perforé L. 1000mm L. 500mm


perforation 9 x 9 mm, en tôle d'acier robuste de 1 mm d'épaisseur, avec 2 nervures de renforcement à l'arrière. Ces nervures portent les trous pour la fixation murale du panneau ou pour la fixation individuelle des outils, sur une variété de crochets et de clips No 8031-8041

Položka č. G0111.008.002
Couleur Vert
Largeur 500
Hauteur 1000
Profondeur 15
Type d'accessoires/composants Paroi à plaques perforées
Ambalat la 1

technické údaje

Couleur Vert
Largeur 500
Hauteur 1000
Profondeur 15
Type d'accessoires/composants Paroi à plaques perforées
Épaisseur de matériau (mm) 1
Matériau Acier
Accessoires Oui
Pièce Non
Convient pour le panneau arrière perforé Oui
Montage enfichable Non
Fixation à vis Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 3400
Code Douanier 82060000
Type Perforated Panel

Popis

perforation 9 x 9 mm, en tôle d'acier robuste de 1 mm d'épaisseur, avec 2 nervures de renforcement à l'arrière. Ces nervures portent les trous pour la fixation murale du panneau ou pour la fixation individuelle des outils, sur une variété de crochets et de clips No 8031-8041

Čísla materiálu

Položka č. G0111.008.002
EAN 4018754050765
UBB 203188096291
UNSPSC 24112401
Číslo materiálu výrobcu 80020001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.