text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Multipower MP300-800


avec protection contre les surcharges et engrenages planétairesdans une boîte de transport avec une roue solaire de rechange (protection contre les surcharges)écart d'indication ± 5%.

Numéro d'article
Largeur 66
Hauteur 85
Matériau de la poignée Autre
Couple de rotation max. à la sortie (Nm) 800
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm) 229
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 66
Hauteur 85
Matériau de la poignée Autre
Couple de rotation max. à la sortie (Nm) 800
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm) 229
Dimension de raccordement entraînement carré 1/2 pouce
Dimension de raccordement sortie carrée 3/4 pouces
Marque STAHLWILLE

La description

avec protection contre les surcharges et engrenages planétairesdans une boîte de transport avec une roue solaire de rechange (protection contre les surcharges)écart d'indication ± 5%.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0648.000.800
EAN 4018754186785
UBB 500504474601
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 53030800

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.