text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Marteau de composition en caoutchouc L.380mm 1220g 90Shore


En caoutchouc dur et résistant d'une dureté d'environ 90 Shore AAselon DIN 5128-90Avec manche en frêne poli.

Cikkszám G1250.950.001
Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 380
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 90
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 380
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 90
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 1220
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Caoutchouc
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1190
Code Douanier 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Leírás

En caoutchouc dur et résistant d'une dureté d'environ 90 Shore AAselon DIN 5128-90Avec manche en frêne poli.

Cikkszámok

Cikkszám G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 70140004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.