text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Clé dynamométrique de service 9 x 12mm à entraînement carré 70-350in-lbs 223mm


clic-typiquel'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'application de la force, pas besoin de remise à zéro manuellemontage pour outils interchangeables à plaquettes/coquillesverrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5-65)réglage rapide grâce au levier de verrouillage à action facile dans la poignée (tailles 5-65)conception ergonomique, poig

Numéro d'article 0P596774
Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Emballé par 1

Spécifications

Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

La description

clic-typiquel'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'application de la force, pas besoin de remise à zéro manuellemontage pour outils interchangeables à plaquettes/coquillesverrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5-65)réglage rapide grâce au levier de verrouillage à action facile dans la poignée (tailles 5-65)conception ergonomique, poignée ergonomique, antidérapante, avec un renfoncement pour le pouce verre grossissant intégré dans la fenêtre d'affichage poignée convexe optimisée pour un travail sans contrainte signal d'arrêt double échelles N-m/ft-lb et N-m/in-lb (tailles 5-80)sur demande également disponible en version N-m sans échelle double (tailles 5-65)peut être utilisé pour le serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en retournant les inserts toute force appliquée à l'outil après le « clic » ou appliquée dans la direction opposée à la fonction actuelle - par exemple, desserrage forcé de l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (tailles 5-65) étalonnage à l'aide de l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou du système d'étalonnage n° 7706. Le réajustement ne nécessite pas de démontage.certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation de l'affichage ± 4%.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50584004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.