text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Lampes de travail 13133


source lumineuse pratique pour la maison, les loisirs, l'artisanat et l'industrielumière haute performance 30 W COB LED avec 2800 l modes d'éclairage réglables avec trois niveaux de luminosité : 100% / 50% / 25% batterie rechargeable intégrée 24,42 WH avec électronique de sécuritérechargeable via une connexion de type Cenviron 8 heures de temps de charge avec contrôle de la charge et indicateur de capacité restantebéquille/poignée de transport réglable à 180°avec support magnétique pour une fixation sûre sur le métal crochet de suspension pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (certifiée IP64)rangement compact et à plat

Numéro d'article 4J676099
Avec prise Non
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 3.7 - 3.7
Degré de protection (IP) IP64
Emballé par 1

Spécifications

Avec prise Non
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 3.7 - 3.7
Degré de protection (IP) IP64
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Puissance du système (W) 30
Flux lumineux efficace (lm) 2800
Couleur de la lumière Autre
Classe de protection (NEMA) Autre
Matériau de l'élément de protection Autre
Avec roues Non
Marque Stahlwille
Code Douanier 85131000
Type LED Work Light

La description

source lumineuse pratique pour la maison, les loisirs, l'artisanat et l'industrielumière haute performance 30 W COB LED avec 2800 l modes d'éclairage réglables avec trois niveaux de luminosité : 100% / 50% / 25% batterie rechargeable intégrée 24,42 WH avec électronique de sécuritérechargeable via une connexion de type Cenviron 8 heures de temps de charge avec contrôle de la charge et indicateur de capacité restantebéquille/poignée de transport réglable à 180°avec support magnétique pour une fixation sûre sur le métal crochet de suspension pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (certifiée IP64)rangement compact et à plat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 77490015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.