text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Lampes de travail 13132


lampe professionnelle en aluminium avec système de réflecteur très efficace, jusqu'à 130 lumens et 75 m de portée boîtier robuste en aluminium aéronautique avec clip pratique durée d'éclairage jusqu'à 4 heures classe de protection IP 54incl. 2 piles AAA 1,5 V

Numéro d'article 8J347311
Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Non
ANSI AAA
Longueur (mm) 138
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Noir
Rechargeable Non
ANSI AAA
Longueur (mm) 138
Matériau Aluminium
Source lumineuse Autre
Degré de protection (IP) IP54
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Micro
Poids total (g) 55.5
Nombre de batteries 2
Batteries fournies Oui
Marque Stahlwille
Code Douanier 85131000
Type Pen Light Torch

La description

lampe professionnelle en aluminium avec système de réflecteur très efficace, jusqu'à 130 lumens et 75 m de portée boîtier robuste en aluminium aéronautique avec clip pratique durée d'éclairage jusqu'à 4 heures classe de protection IP 54incl. 2 piles AAA 1,5 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 77490014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.