text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jeux de douilles 45MA/28/5K 45MA/28/5K


Dans un coffret en plastique ABS robuste et empilableContenu 33 pièces:28 douilles à double hexagone 3/8 « No. 45 : 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 mmNo. 45a : 1/4 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 7/8« 1 cliquet 3/8 » No. 435 : L. 193 mm2 rallonges 3/8« No. 427 : L. 76 , 240 mm1 poignée transversale 3/8 » No. 425 : L. 165 mm1 joint universel 3/8 » No. 428 : L. 46 mm

Numéro d'article 4T047950
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 33
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 33
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 28
Avec cliquet Oui
Marque Stahlwille
Code Douanier 82042000
Type Socket Spanner Set

La description

Dans un coffret en plastique ABS robuste et empilableContenu 33 pièces:28 douilles à double hexagone 3/8 « No. 45 : 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 mmNo. 45a : 1/4 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 9/16 , 5/8 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 7/8« 1 cliquet 3/8 » No. 435 : L. 193 mm2 rallonges 3/8« No. 427 : L. 76 , 240 mm1 poignée transversale 3/8 » No. 425 : L. 165 mm1 joint universel 3/8 » No. 428 : L. 46 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T047950
EAN 4018754260430
UBB 500636305244
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 96021122
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.