text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jeux de clés polygonales doubles 20/9 20/9 MIDI


Clés à molette métriques, différentes tailles de clés dans un coffret roulantCôtés de l'anneau profondément coudés, angle d'appui de 75°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TSurface antidérapante et agréable pour la peauExtrêmement élastique, exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileQualité supérieure, acier allié au chrome, chroméCoffret roulant robuste avec fermeture à crochets et boucles en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimal

Numéro d'article G0261.001.810
Nombre de clés polygonales 9
Nombre total d'outils 9
Largeur de clé (mm) 6 - 24
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1650
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de clés polygonales 9
Nombre total d'outils 9
Largeur de clé (mm) 6 - 24
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1650
Code Douanier 8204110000
Type Wrench Set

La description

Clés à molette métriques, différentes tailles de clés dans un coffret roulantCôtés de l'anneau profondément coudés, angle d'appui de 75°Conception intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TSurface antidérapante et agréable pour la peauExtrêmement élastique, exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileQualité supérieure, acier allié au chrome, chroméCoffret roulant robuste avec fermeture à crochets et boucles en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimal

Numéros d'articles

Numéro d'article G0261.001.810
EAN 4018754122950
UBB 203120650957
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 96410409
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.