text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jeux de clés mixtes 14/17 14/17


clés métriques de même taille en pochette roulanteDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aj côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 10°construction intelligente robuste, fine et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainextrêmement résistante, e

Numéro d'article
Emballage Coffre
Nombre total d'outils 17
Nombre de clés plates à couronne 17
Largeur de clé (mm) 6 - 22
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Nombre total d'outils 17
Nombre de clés plates à couronne 17
Largeur de clé (mm) 6 - 22
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1940
Type Wrench Set

La description

clés métriques de même taille en pochette roulanteDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Aj côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 10°construction intelligente robuste, fine et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainextrêmement résistante, exceptionnellement durableforgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huilechrome-alliage-acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrementLogo STAHLWILLE brodé. Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96401005

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.