text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Stahlwille Jeux de clés mixtes 14/10KT 14/10 KT


Clés métriques de même taille dans un étui enroulableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 10°Construction intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante,

Numéro d'article
Nombre total d'outils 10
Nombre de clés plates à couronne 10
Marque Stahlwille
Type 14/10 KT
Emballé par 1

Spécifications

Nombre total d'outils 10
Nombre de clés plates à couronne 10
Marque Stahlwille
Type 14/10 KT

La description

Clés métriques de même taille dans un étui enroulableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 10°Construction intelligente robuste, fine et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimumLogo STAHLWILLE brodé. Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G0241.001.795
EAN 4018754095964
UBB 500500561138
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96401007

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.