text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Inter compartment 96830649 TCS+NO.17 8-19


Jeu de clés à cliquet combinées métriques, largeurs de clé égales dans l'insert TCSCôté anneau plat avec double hexagone72 dents, angle de travail 5°Position du mors 15°Serrage à droite/à gauche en tournant la clé. Conception durable, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en T. La finition arrondie de STAHLWILLE garantit u

Numéro d'article G1700.830.649
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés mixtes à cliquet 12
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1550
Model TCS 17/12
Emballé par 1

Spécifications

Nombre total d'outils 12
Nombre de clés mixtes à cliquet 12
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1550
Model TCS 17/12
Type Wrench Set

La description

Jeu de clés à cliquet combinées métriques, largeurs de clé égales dans l'insert TCSCôté anneau plat avec double hexagone72 dents, angle de travail 5°Position du mors 15°Serrage à droite/à gauche en tournant la clé. Conception durable, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en T. La finition arrondie de STAHLWILLE garantit une surface agréable à la peau et une bonne prise en main. Forgé, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chroméAssortiment d'outils dans une pochette en mousse, système modulaire de contrôle des outils (TCS) - sécurité intégrée. Contenu, ensemble de 12 pièces : No. 17 : 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G1700.830.649
EAN 4018754240593
UBB 500623938684
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 96830649
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.