text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille násada 558 510 mm priemer 20 mm


peut être utilisé en combinaison avec le coulisseau n° 556 comme poignée transversale 556 comme poignée transversale

Položka č. G0450.000.558
Modèle Droit
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 510
Isolé 1 000 V Non
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Droit
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 510
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Dimension de raccordement côté outil 3/4 pouces
Poignée coulissante Non
Testé selon ISO 3315 Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1230
Type Bar Handle

Popis

peut être utilisé en combinaison avec le coulisseau n° 556 comme poignée transversale 556 comme poignée transversale

Čísla materiálu

Položka č. G0450.000.558
EAN 4018754013449
UBB 203122120777
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 15170000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.