text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Forets à dépointer 7MM 12729


pour l'enlèvement propre et sans bavure des soudures par points le point central de la coupe évite la sortie de la soudure par points il peut être rectifié

Numéro d'article G1296.070.001
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier 8207506000
Type Spot Weld Drill

La description

pour l'enlèvement propre et sans bavure des soudures par points le point central de la coupe évite la sortie de la soudure par points il peut être rectifié

Numéros d'articles

Numéro d'article G1296.070.001
EAN 4018754043873
UBB 203201341237
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 72270007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.