Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
G0979.064.001
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
Stahlwille Foret Standard 907/3 6,4MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G0979.064.001
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre du foret (mm)
6.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
18
Model
907
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0979.064.001
EAN
4018754189779
UBB
500500296230
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
91713003