text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 60 30 MM


DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 36 mm, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 20
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 380
Model 60 30
Type Socket

La description

DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive et HPQ® acier haute performance jusqu'à 36 mm, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0415.300.001
EAN 4018754009879
UBB 203122387426
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 06010030

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.