text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Stahlwille 50a 7/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowana

Artikelnummer
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 9
Szerokość klucza (cale) 7/16 cala
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 58
Kod towaru 8204200000
O (max.) 50 A 7/16
Type Socket

Omschrijving

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowana

Artikelnummers

Artikelnummer G0365.111.001
EAN 4018754007851
UBB 203122115587
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03410028

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.