text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 46 13 MM


extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acier haute performance, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 54
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 54
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 20
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 61
Model 46 13
Type Socket

La description

extra deepDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acier haute performance, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0333.130.001
EAN 4018754002191
UBB 203122124571
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 02020013

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.