text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 45a 3/4


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valeurs d'essai)HPQ® heavy-duty steel, chrome-plated

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 15.9
Largeur de clé (en pouces) 3/4 pouces
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 43
Model 45 A 3/4
Type Socket

La description

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valeurs d'essai)HPQ® heavy-duty steel, chrome-plated

Numéros d'articles

Numéro d'article G0330.191.001
EAN 4018754004287
UBB 203122334873
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 02410040

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.