Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G0306.000.008
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
Stahlwille Douilles 402aSP 8 SPLINE 1/4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé
Description complète
Numéro d'article
G0306.000.008
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6.35
Longueur (mm)
32
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
6.35
Longueur (mm)
32
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Largeur de clé (en pouces)
1/4 pouce
Testé selon ISO 3316
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
16
Type
Uniflex Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0306.000.008
EAN
4018754170876
UBB
500504903872
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01542016