Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G0306.000.010
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
Stahlwille Douilles 402aSP 10 SPLINE 5/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé
Description complète
Numéro d'article
G0306.000.010
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
7.93
Longueur (mm)
38
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
7.93
Longueur (mm)
38
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Testé selon ISO 3316
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
18
Type
Uniflex Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0306.000.010
EAN
4018754170883
UBB
500504904292
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01542020