text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Coupe-étain Version coupe à gauche L.260mm


levier assisté par ressort pour l'ouverture automatique coupe intensive : tôle d'acier jusqu'à 1,8 mm ou tôle d'acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm

Numéro d'article G1281.001.770
Longueur (mm) 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.8
Finition droite Oui
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.8
Finition droite Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 483
Type Tin Snip

La description

levier assisté par ressort pour l'ouverture automatique coupe intensive : tôle d'acier jusqu'à 1,8 mm ou tôle d'acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 75240001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.