text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 775 /50


pour le serrage de boulons à couple contrôlé dans les plages cN-m et in-lb pour des séries uniques ou de production serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre avec entraînement hexagonal interne 1/4 » (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)réglable en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)le débrayage de l'accouplement empêche le dépassement de la valeur prérégléela forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du coupleoutils d'insertion : Pour toutes les vis à tête hexagonale 1/4 » E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, à fente droite, TORX®, embouts hexagonaux certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation affichée ± 6%.

Numéro d'article G0656.000.050
Longueur totale (mm) 205
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 1 - 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.025
Modèle de tournevis Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 205
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 1 - 5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.025
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 279
Code Douanier 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

La description

pour le serrage de boulons à couple contrôlé dans les plages cN-m et in-lb pour des séries uniques ou de production serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre avec entraînement hexagonal interne 1/4 » (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)réglable en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)le débrayage de l'accouplement empêche le dépassement de la valeur prérégléela forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du coupleoutils d'insertion : Pour toutes les vis à tête hexagonale 1/4 » E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, à fente droite, TORX®, embouts hexagonaux certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation affichée ± 6%.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 51060050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.