Nedtrain Oud
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
G0656.000.030
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
Stahlwille Clés dynamométriques 775 /30
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
G0656.000.030
Longueur totale (mm)
160
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
0.4 - 3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.01
Modèle de tournevis
Oui
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
160
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
0.4 - 3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.01
Modèle de tournevis
Oui
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Oui
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
215
Code Douanier
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0656.000.030
EAN
4018754150946
UBB
500501056476
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
51060030