pour le serrage de boulons au couple contrôlé dans les gammes cN-m et in-lb pour des séries uniques ou de production serrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre avec entraînement hexagonal intérieur 1/4 » (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)réglage en continu par échelle micrométrique (échelle de torsion)le débrayage de l'accouplement empêche le dépassement de la valeur prérégléela forme de la poignée et sa texture de surface assurent une transmission sûre et précise du coupleinsérer les outils : Pour toutes les vis à tête hexagonale 1/4 » E 6.3, PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, à fente droite, TORX®, embouts hexagonaux certificat conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation affichée ± 6%.