text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 760 /7,5


type d'indicationl'élément de mesure est un ressort à lames torsionnelserrage dans le sens des aiguilles d'une montre (avec pointeur en aval) et serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montreavec entraînement hexagonal interne de 1/4 » (F 6.3 DIN 3126)échelle comparative en in-lb et curseurinserts et adaptateurs avec hexagone externe E 6. 3 (1/

Numéro d'article G0657.000.007
Longueur totale (mm) 185
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.15 - 0.75
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 185
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.15 - 0.75
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 225
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

La description

type d'indicationl'élément de mesure est un ressort à lames torsionnelserrage dans le sens des aiguilles d'une montre (avec pointeur en aval) et serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montreavec entraînement hexagonal interne de 1/4 » (F 6.3 DIN 3126)échelle comparative en in-lb et curseurinserts et adaptateurs avec hexagone externe E 6. 3 (1/4« )DIN 3126/ISO 1173 sont solidement maintenus et contrôlés dans l'arbre de montage pour fixer des douilles 1/4 », veuillez commander l'adaptateur No 3115 certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation de l'affichage ± 4%.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0657.000.007
EAN 4018754118908
UBB 500501376080
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 51040007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.