text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 760 /30


type d'indicationl'élément de mesure est un ressort à lame torsionnelserrage dans le sens des aiguilles d'une montre (avec pointeur en aval) et serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montreavec entraînement hexagonal interne de 1/4 » (F 6.3 DIN 3126)échelle comparative en in-lb et curseurinserts et adaptateurs avec hexagone externe E 6. 3 (1/4

Cikkszám G0657.000.030
Longueur totale (mm) 185
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.6 - 3
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 185
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.6 - 3
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 232
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Leírás

type d'indicationl'élément de mesure est un ressort à lame torsionnelserrage dans le sens des aiguilles d'une montre (avec pointeur en aval) et serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montreavec entraînement hexagonal interne de 1/4 » (F 6.3 DIN 3126)échelle comparative en in-lb et curseurinserts et adaptateurs avec hexagone externe E 6. 3 (1/4« )DIN 3126/ISO 1173 sont solidement maintenus et contrôlés dans l'arbre de montage pour fixer des douilles 1/4 », veuillez commander l'adaptateur No 3115 certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017valeur de déviation de l'affichage ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám G0657.000.030
EAN 4018754118922
UBB 500501376403
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 51040030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.