text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 755 /4


Pour le travail sur des bandes transporteuses ou dans la production en série. Pas d'échelle de réglage , il faut donc procéder à un réglage à l'aide d'un appareil de contrôle, par exemple avec les appareils de contrôle STAHLWILLE n° 7707 W, SmartCheck ou les systèmes d'étalonnage n° 7794, n° 7706.DéclenchementMontage pour outils interchangeables (755/4-

Numéro d'article G0606.000.004
Électronique Non
Longueur totale (mm) 201
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 4 - 40
Largeur de tête (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 201
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 4 - 40
Largeur de tête (mm) 22
Dimension de raccordement (mm) 9
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Hauteur de tête (mm) 18
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 755/4

La description

Pour le travail sur des bandes transporteuses ou dans la production en série. Pas d'échelle de réglage , il faut donc procéder à un réglage à l'aide d'un appareil de contrôle, par exemple avec les appareils de contrôle STAHLWILLE n° 7707 W, SmartCheck ou les systèmes d'étalonnage n° 7794, n° 7706.DéclenchementMontage pour outils interchangeables (755/4-30)Double signal d'arrêtParticulièrement légère et maniablePoignée et arbre en tube d'acier carréUne charge supplémentaire après le déclenchement ou des charges dans le sens inverse de l'opération (max. Serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec des outils enfichablesSur demande avec valeur de déclenchement préréglée (supplément de prix de 10 %)Réglage avec dispositif d'essai de la clé dynamométriqueDécalage de l'affichage de ± 4 %

Numéros d'articles

Numéro d'article G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50010004
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.