text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 755 /20


Pour les travaux sur les bandes transporteuses ou dans la production en série. Il n'y a pas d'échelle de réglage, c'est pourquoi un réglage avec un appareil de contrôle est nécessaire, par exemple avec les appareils de contrôle STAHLWILLE n° 7707 W, SmartCheck ou les systèmes d'étalonnage n° 7794, n° 7706.DéclenchementMontage pour outils interchangeable

Numéro d'article G0606.000.020
Électronique Non
Longueur totale (mm) 457
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Largeur de tête (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 457
Dimension de raccordement 14x18 mm
Couple de serrage (Nm) 40 - 200
Largeur de tête (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 14
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Hauteur de tête (mm) 24
Marque STAHLWILLE
Model MANOSKOP
Type 755/20

La description

Pour les travaux sur les bandes transporteuses ou dans la production en série. Il n'y a pas d'échelle de réglage, c'est pourquoi un réglage avec un appareil de contrôle est nécessaire, par exemple avec les appareils de contrôle STAHLWILLE n° 7707 W, SmartCheck ou les systèmes d'étalonnage n° 7794, n° 7706.DéclenchementMontage pour outils interchangeables (755/4-30)Double signal d'arrêtParticulièrement léger et facile à manipulerPoignée et arbre en tube d'acier carréPoursuite de la charge après le déclenchement ou charges dans le sens inverse de l'opération (max. Serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec des outils enfichablesSur demande avec valeur de déclenchement préréglée (supplément de prix de 10 %)Réglage avec dispositif d'essai de la clé dynamométriqueDécalage de l'affichage de ± 4 %

Numéros d'articles

Numéro d'article G0606.000.020
EAN 4018754031641
UBB 203198017733
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50010020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.