text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Stahlwille Clés dynamométriques 755 /10


Pour les travaux sur les bandes transporteuses ou dans la production en série. Il n'y a pas d'échelle de réglage, c'est pourquoi un réglage avec un appareil de contrôle est nécessaire, par exemple avec les appareils de contrôle STAHLWILLE n° 7707 W, SmartCheck ou les systèmes d'étalonnage n° 7794, n° 7706.DéclenchementMontage pour outils interchangeable

Numéro d'article G0606.000.010
Électronique Non
Longueur totale (mm) 318
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Largeur de tête (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 318
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Largeur de tête (mm) 28
Dimension de raccordement (mm) 9
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Hauteur de tête (mm) 24
Marque Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 755/10

La description

Pour les travaux sur les bandes transporteuses ou dans la production en série. Il n'y a pas d'échelle de réglage, c'est pourquoi un réglage avec un appareil de contrôle est nécessaire, par exemple avec les appareils de contrôle STAHLWILLE n° 7707 W, SmartCheck ou les systèmes d'étalonnage n° 7794, n° 7706.DéclenchementMontage pour outils interchangeables (755/4-30)Double signal d'arrêtParticulièrement léger et facile à manipulerPoignée et arbre en tube d'acier carréPoursuite de la charge après le déclenchement ou charges dans le sens inverse de l'opération (max. Serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec des outils enfichablesSur demande avec valeur de déclenchement préréglée (supplément de prix de 10 %)Réglage avec dispositif d'essai de la clé dynamométriqueDécalage de l'affichage de ± 4 %

Numéros d'articles

Numéro d'article G0606.000.010
EAN 4018754031627
UBB 203198017659
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50010010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.