text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730NA AN/5


Support pour outils d'insertion interchangeablesLe verrou de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les inserts au-delà de la valeur d'écart d'affichage ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Artikelnummer G0603.600.005
Électronique Non
Longueur totale (mm) 330
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Modèle de tournevis Non
Verpakt per 1

Specificaties

Électronique Non
Longueur totale (mm) 330
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 825
Code Douanier 8204110000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Support pour outils d'insertion interchangeablesLe verrou de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les inserts au-delà de la valeur d'écart d'affichage ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50581005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.