text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 730NA AN/40


montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 % ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéro d'article G0603.600.040
Électronique Non
Longueur totale (mm) 607
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Modèle de tournevis Non
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 607
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1660
Code Douanier 8204110000
Type Torque Wrench

La description

montage pour outils à plaquettes interchangeablesLe verrouillage de sécurité QuickRelease peut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant les plaquettes valeur de déviation ± 3 %  ,(taille 2 , a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.600.040
EAN 4018754164004
UBB 500503930520
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50581040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.