text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 730DIIR DR/65N DIG


signal de déclenchement tactile et acoustiquemontage pour outils interchangeablesSerrure de sécurité QuickReleaseréglage rapide à l'aide d'un clavier pratiquecompensation automatique pour obtenir un couple de serrage correct même si une extension modifiée est introduiteprotection contre les surcharges à l'aide de signaux acoustiques et visuelsverrouilla

Numéro d'article G0603.801.065
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 65 - 650
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Emballé par 1

Spécifications

Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 65 - 650
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6757
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

signal de déclenchement tactile et acoustiquemontage pour outils interchangeablesSerrure de sécurité QuickReleaseréglage rapide à l'aide d'un clavier pratiquecompensation automatique pour obtenir un couple de serrage correct même si une extension modifiée est introduiteprotection contre les surcharges à l'aide de signaux acoustiques et visuelsverrouillage automatique du clavier pour éviter les modifications involontairesaffichage également pour le couple dans le sens inverse des aiguilles d'une montreunités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbdifférentes limites de tolérance peuvent être définies pour chaque articulationdes signaux visuels rouge et vert sur l'écran confirment l'état de l'articulationune sécurité supplémentaire pour les préréglages (mode de fonctionnement, valeur de déclenchement ou de préréglage, unité de mesure, tolérance, sauvegarde, extension déviante) à l'aide d'un code PINjusqu'à 7. 500 mesures peuvent être enregistréesInterface USBAvertissement automatique de la prochaine date d'étalonnageÉtalonnage à l'aide de l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou du système d'étalonnage n° 7791Poignée à deux composants avec couches vertes ergonomiques plus souples (résistantes aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et skydrol)Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017dans une boîte en plastique robuste (tailles 40-100 dans une boîte en acier)brevetsfourni avec deux piles AA de 1,5 V. Des piles rechargeables AA/LR6 de 1,2 V peuvent également être utiliséesAffichage de la valeur d'écart ± 2 %, ± 1 chiffre

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.801.065
EAN 4018754240081
UBB 500623931242
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96502065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.