text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 730DII D/65N DIG


Signal de déclenchement tactile et acoustiqueMontage pour embouts/manchons interchangeablesBlocage de sécurité QuickReleaseConfiguration rapide via un clavier pratiqueCorrection automatique du couple de serrage après saisie d'une taille de modèle divergenteProtection contre les surcharges par signal d'avertissement acoustique et optiqueRéglage accidente

Numéro d'article G0603.701.065
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 65 - 650
Dimension de raccordement (mm) 28
Modèle de tournevis Non
Emballé par 1

Spécifications

Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 65 - 650
Dimension de raccordement (mm) 28
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 6000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

Signal de déclenchement tactile et acoustiqueMontage pour embouts/manchons interchangeablesBlocage de sécurité QuickReleaseConfiguration rapide via un clavier pratiqueCorrection automatique du couple de serrage après saisie d'une taille de modèle divergenteProtection contre les surcharges par signal d'avertissement acoustique et optiqueRéglage accidentel impossible grâce au verrouillage automatique des touchesFonction d'affichage même pour les couples de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montreUnités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbDifférentes limites de tolérance réglables en fonction du type d'assemblage boulonnéÉvaluation optique de l'assemblage boulonné par affichage vert et rougeSécurité supplémentaire des préréglages (mode de fonctionnement, valeur de déclenchement ou de consigne, unité de mesure, valeur de tolérance, sauvegarde, écart du schéma de perçage) par code PINMémorise jusqu'à 7 500 données de visInterface USBAvertissement automatique de la prochaine date d'étalonnageÉtalonnage avec le dispositif d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou avec le système d'étalonnage n° 794 7794 ou le système d'étalonnage No. 77062Poignée à composants avec zone souple verte agréable à la main (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)Certificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017Dans une boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans la boîte en acier robuste)BrevetéFourni avec 2 piles Mignon de 1,5 V. Les piles Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V, peuvent être utilisées.Ecart d'affichage ± 2%, ± 1 chiffre

Numéros d'articles

Numéro d'article G0603.701.065
EAN 4018754240074
UBB 500623930749
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96501965
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.