text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 714R/100 DIG


4 modes de mesure (couple, angle, couple accompagné d'un angle, angle accompagné d'un couple)écran couleur haute définition avec lampes témoins supplémentaires montées sur le côté structure de menu librement configurableen option : Batterie Li-ion no 7195-2 et chargeur no 71603 Modes de fonctionnement : cut-out, peak hold (mode d'affichage avec valeur d

Numéro d'article G0616.010.100
Électronique Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Couple de serrage (Nm) 100 - 1000
Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Couple de serrage (Nm) 100 - 1000
Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 10995
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

4 modes de mesure (couple, angle, couple accompagné d'un angle, angle accompagné d'un couple)écran couleur haute définition avec lampes témoins supplémentaires montées sur le côté structure de menu librement configurableen option : Batterie Li-ion no 7195-2 et chargeur no 71603 Modes de fonctionnement : cut-out, peak hold (mode d'affichage avec valeur de crête) et track (mode d'affichage avec valeur actuelle)interface micro USBconnexion Bayonet pour le compartiment de la batteriesystème de changement de serrure de sécurité QuickRelease pour les outils à insérermémoire de données (≤ 2500 travaux de serrage)jusqu'à 200 articulations peuvent être programmées dans jusqu'à 25 séquences prérégléesdifférentes limites de tolérance peuvent être réglées pour chaque articulationévaluation acoustique et visuelle de l'articulationrapide, Le verrouillage automatique du clavier empêche toute modification involontaire. Protection contre les surcharges grâce à des signaux acoustiques et visuels et à un système de sécurité (sens des aiguilles d'une montre). Calibrage et réglage entièrement automatisés à l'aide de l'unité de calibrage et de réglage perfectControl® n° 7794-2 (couple) ou 7794-3 (couple et angle) : N-m, ft-lb, in-lbLe couple de serrage est automatiquement corrigé si une extension déviante est introduiteRéutilisable immédiatement après le desserrageSerrage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - il peut être nécessaire de remonte r l'outil d'insertion tourné de 180° pour le serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le mode de découpeSignal de déclenchement tactile et acoustiqueLe couple et l'angle sont visibles simultanémentToutes les lectures sont indépendantes du point d'application de la force (avec les tailles 1, 2 et 4)manipulation sûre grâce à la poignée ergonomique (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquide de frein et skydrol)3 certificats (indication du couple/clic selon DIN EN ISO 6789-2 : 2017, angle)dans une boîte en plastique robuste (taille 40-100 dans une boîte en acier)brevet de conception, brevets livré avec le logiciel SensoMaster 4, câble USB, 4 micro-piles AAA/LR03, 1. 5 V. AAA, 1.2 V, micro piles NiMH peuvent être utiliséesRésolution d'affichage, angle 0.1°Valeur de déviation d'affichage, angle ±1%, ±1 chiffreRésolution d'affichage, couple ≤ 60 N-m : 0.01 N-m , > , 60 N-m : 0.1 N-m , > , 400 N-m : 1 N-mValeur de déviation d'affichage, couple ±2%, ±1 chiffre
Afficher plusAfficher moins

Numéros d'articles

Numéro d'article G0616.010.100
EAN 4018754212804
UBB 500623931812
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96501100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.