text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 714/80 DIG


4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec contrôle de l'angle de rotation variable, angle de rotation avec contrôle du couple variable)écran graphique couleur haute résolution avec feux de signalisation latéraux supplémentaires structure de menu configurable en toute libertéoptionnel : Batterie Li-ion no. 7195-2 et chargeur no. 71603 mod

Numéro d'article G0616.009.080
Électronique Non
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 80 - 800
Dimension de raccordement (mm) 28
Modèle de tournevis Non
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 80 - 800
Dimension de raccordement (mm) 28
Modèle de tournevis Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 8662
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec contrôle de l'angle de rotation variable, angle de rotation avec contrôle du couple variable)écran graphique couleur haute résolution avec feux de signalisation latéraux supplémentaires structure de menu configurable en toute libertéoptionnel : Batterie Li-ion no. 7195-2 et chargeur no. 71603 modes de fonctionnement : déclenchement, maintien de la valeur de crête (indication du fonctionnement avec affichage de la valeur de crête) et suivi (indication du fonctionnement avec affichage de la valeur momentanée)Interface Micro-USBCapuchon à baïonnette pour le compartiment de la batterieSerrure de sécurité QuickRelease - système de remplacement de l'insert.wkz.Stockage des données (= 2. 500 opérations de serrage)jusqu'à 200 opérations de serrage dans un maximum de 25 plans de séquence sont programmablesdifférentes limites de tolérance peuvent être réglées en fonction de l'opération de serrageévaluation acoustique et visuelle de l'opération de serrageréglage rapide et précis via le clavierpas de réglage involontaire grâce au verrouillage automatique des clésprotection contre la surcharge par signal d'avertissement acoustique et optique ainsi que par libération forcée (à droite)indication automatique de la prochaine date d'étalonnage en fonction de l'heure et/ou du nombre de chargesétalonnage et réglage entièrement automatiques avec le dispositif d'étalonnage et d'ajustement perfectControl® no. 7794-2 (couple) ou 7794-3 (couple et angle de rotation)Unités de mesure : N-m, ft-lb, in-lbcorrection automatique du couple de serrage après l'introduction d'une taille de point divergenteimmédiatement prêt à fonctionner à nouveau après le déchargement Serrage à droite et à gauche - pour le serrage à gauche en mode fonction, un déclenchement peut être nécessaire. l'outil d'insertion doit être tourné de 180°signal de déclenchement visible et audiblecouple et angle de rotation visibles en même tempsmesure indépendante du point d'application de la force (Gr. 1, 2 et 4)manipulation sûre grâce à la poignée ergonomique (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)3 certificats (indication du couple/déclenchement selon DIN EN ISO 6789-2:2017, angle de rotation)dans une boîte plastique robuste (Gr. 40-100 dans un boîtier en tôle d'acier)modèle déposé, brevetéFourni avec le logiciel SensoMaster 4, câble USB, 4 micro-piles AAA/LR03, 1,5 V. Résolution d'affichage angle de rotation 0,1°Déviation d'affichage angle de rotation ±1° ±1 chiffre jusqu'à 100°, >100° au moins 1% ± 1 chiffreRésolution d'affichage couple = 60 N-m : 0,01 N-m , &60 N-m : 0,1 N-mDéviation d'affichage couple ± 2%, ± 1 chiffre

Numéros d'articles

Numéro d'article G0616.009.080
EAN 4018754222865
UBB 500623931572
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96500980
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.