text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 71 /80


Tous les outils à insérer de 14 x 18 mm peuvent également être utilisés avec l'adaptateur d'outil à insérer No 7370/80 (max. 650 N-m). 650 N-m)cadran à aiguille double échelle N-m/ft-lbsl'échelle est constituée d'un film spécial luminescent jaune clair permettant une lecture claire même dans des conditions de faible luminositémanche avec compensateur de

Numéro d'article G0612.000.080
Électronique Non
Longueur totale (mm) 1048
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Dimension de raccordement (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 1048
Dimension de raccordement Autre
Couple de serrage (Nm) 160 - 800
Dimension de raccordement (mm) 28
Précision de valeur d'échelle (Nm) 10
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 2300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

Tous les outils à insérer de 14 x 18 mm peuvent également être utilisés avec l'adaptateur d'outil à insérer No 7370/80 (max. 650 N-m). 650 N-m)cadran à aiguille double échelle N-m/ft-lbsl'échelle est constituée d'un film spécial luminescent jaune clair permettant une lecture claire même dans des conditions de faible luminositémanche avec compensateur de force intégrél'élément de mesure est une plaque de flexion logée dans la poignéeavec protection contre les surchargespeut être appliqué pour un serrage dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en tournant la clé par-dessusétalonnage à l'aide de l'unité d'étalonnage perfectControl® n° 7794 ou du système d'étalonnage n° 7706. Ajustement sans démontagecertificat selon DIN EN ISO 6789-2:2017fourni dans un sac textilevaleur d'écart d'affichage ± 4%valeur d'écart d'affichage ± 4%.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 50030080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.