text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés de carter 1058 1058 8-10 M


coudé8 et 10 mm carré extérieurpour les bouchons de vidange du carter, de la boîte de vitesses, du différentiel

Numéro d'article G1625.001.058
Modèle À angle droit
Isolé Non
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Non
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Joint de cardan Non
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Poignée coulissante Non
Testé selon ISO 3315 Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type Oil Service Spanner

La description

coudé8 et 10 mm carré extérieurpour les bouchons de vidange du carter, de la boîte de vitesses, du différentiel

Numéros d'articles

Numéro d'article G1625.001.058
EAN 4018754030019
UBB 203183011634
UNSPSC 27111729
N° Article du fabricant 44730810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.