text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés articulées 29 8 X9 MM


Avec dimensions métriques, largeurs inégalesAvec un double hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un b

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 201
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 201
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Marque Stahlwille
Type 29 8 X 9

La description

Avec dimensions métriques, largeurs inégalesAvec un double hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0281.008.009
EAN 4018754025657
UBB 203120173513
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 43010809

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.