text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés articulées 29 20X22 MM


Avec dimensions métriques, largeurs inégalesAvec un double hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un b

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 288
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 288
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Marque Stahlwille
Type 29 20 X 22

La description

Avec dimensions métriques, largeurs inégalesAvec un double hexagone pivotantDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistant, exceptionnellement durableForgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0281.020.022
EAN 4018754025817
UBB 203120174271
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 43012022

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.