text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clé à pipe 10750N-46X50 10750N-46X50


DIN 896 Forme B, version améliorée : tiré sans soudure d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Numéro d'article 3O722214
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 245
Largeur de clé, grand format (mm) 50
Largeur de clé, petit format (mm) 46
Largeur de tête, grand format (mm) 62
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 245
Largeur de clé, grand format (mm) 50
Largeur de clé, petit format (mm) 46
Largeur de tête, grand format (mm) 62
Profondeur de clé, grand format (mm) 68
Marque Stahlwille
Code des marchandises 82041100
Type Socket Wrench

La description

DIN 896 Forme B, version améliorée : tiré sans soudure d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O722214
EAN 4018754255061
UBB 500636251851
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 43334650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.