text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clé à pipe 10750N-24X27 10750N-24X27


DIN 896 Forme B, version améliorée : tiré sans soudure d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Numéro d'article 2O632023
Traitement de surface Chromé
Longueur 190
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Largeur de tête, grand format (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 190
Largeur de clé, grand format (mm) 27
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Largeur de tête, grand format (mm) 35
Profondeur de clé, grand format (mm) 39
Marque Stahlwille
Type 10750 24 x 27 Rohrsteckschlüssel

La description

DIN 896 Forme B, version améliorée : tiré sans soudure d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O632023
EAN 4018754255016
UBB 500636250861
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 43332427
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.