text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clé à pipe 10750N-20X22 10750N-20X22


DIN 896 Forme B, version améliorée : tiré sans soudure d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Numéro d'article 0G784682
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 170
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Largeur de tête, grand format (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 170
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Largeur de tête, grand format (mm) 30
Profondeur de clé, grand format (mm) 32
Marque Stahlwille
Code Douanier 82041100
Type Socket Wrench

La description

DIN 896 Forme B, version améliorée : tiré sans soudure d'une seule coulée ! Tube d'acier de précision ST55 chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G784682
EAN 4018754254989
UBB 500636250291
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 43332022
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.