My Favorites
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
Pinces et pincettes
Pinces étau
Pinces étau
G1064.000.300
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
Stahlwille Clé à molette L.300mm Tête nickelé brillant Poignées nickelé brillant
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Avec mâchoires forgées demi-rondesAvec leviers de serrage rapide et pinces coupantesChrome vanadium
Description complète
Numéro d'article
G1064.000.300
Isolé
Non
Adapté à
Autre
Longueur totale (mm)
300
Ouverture de mâchoire max. (mm)
65
Pinces à souder
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Adapté à
Autre
Longueur totale (mm)
300
Ouverture de mâchoire max. (mm)
65
Pinces à souder
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
1015
Code Douanier
8204120000
Model
6564
Type
Self Grip Pliers
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec mâchoires forgées demi-rondesAvec leviers de serrage rapide et pinces coupantesChrome vanadium
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1064.000.300
EAN
4018754038152
UBB
203102018330
UNSPSC
27112124
N° Article du fabricant
65642300