text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Clé à cliquet XXL 1/2


cliquet réversible robuste et durable avec une longue poignée pour une meilleure transmission de la puissance convient aux douilles avec un carré de 1/2 » réversible à droite et à gauche la serrure à bille de 36 dents offre un maintien sûr des douilles le retrait des vis serrées n'est pas compliqué poignée ergonomique à 2 composants pour une manipulatio

Numéro d'article 0D084796
Isolé Non
Poids 1140
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 612
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 1140
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 612
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Angle de basculement arrière (°) 10
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type Ratchet

La description

cliquet réversible robuste et durable avec une longue poignée pour une meilleure transmission de la puissance convient aux douilles avec un carré de 1/2 » réversible à droite et à gauche la serrure à bille de 36 dents offre un maintien sûr des douilles le retrait des vis serrées n'est pas compliqué poignée ergonomique à 2 composants pour une manipulation confortable et sûre fabriqué en acier allié au chromechromé résistant à la corrosionDIN 3120/ISO 1174

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D084796
EAN 4018754337545
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13121030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.