text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clé à cliquet 415B 415B


Réversible22 dentsAvec poignée à 2 composantsAvec Allen 1/4 « DIN 3126/ISO 1173 Forme D 6.3Pour embouts de tournevis 1/4 »Allen avec ressort de compression annulaireLes embouts sont faciles à insérer, se bloquent solidement en place et peuvent être facilement retirés.

Numéro d'article G0435.415.005
Isolé Non
Poids 76
Diamètre de la tête (mm) 22
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 117
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 76
Diamètre de la tête (mm) 22
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 117
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Angle de basculement arrière (°) 16
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Oui
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Type Ratchet

La description

Réversible22 dentsAvec poignée à 2 composantsAvec Allen 1/4 « DIN 3126/ISO 1173 Forme D 6.3Pour embouts de tournevis 1/4 »Allen avec ressort de compression annulaireLes embouts sont faciles à insérer, se bloquent solidement en place et peuvent être facilement retirés.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0435.415.005
EAN 4018754182480
UBB 500511614330
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 11131011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.