text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cisaille à étain Version coupe à gauche L.260mm


action du levier assistée par ressort pour l'ouverture automatique coupe intensive : tôle d'acier jusqu'à 1,8 mm ou tôle d'acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm

Numéro d'article G1280.001.770
Longueur (mm) 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.8
Finition droite Oui
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 260
Commande Gaucher
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.8
Finition droite Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 528
Code Douanier 82033000
Type Tin Snip

La description

action du levier assistée par ressort pour l'ouverture automatique coupe intensive : tôle d'acier jusqu'à 1,8 mm ou tôle d'acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G1280.001.770
EAN 4018754046997
UBB 203106008931
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 75230001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.