text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cisaille à étain Version coupe à droite L.260mm


levier à ressort pour l'ouverture automatique coupe intensive : tôle d'acier jusqu'à 1,8 mm ou tôle d'acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm

Numéro d'article G1281.001.775
Longueur (mm) 260
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.8
Finition droite Oui
Marque Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 260
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.8
Finition droite Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 476
Code Douanier 82033000
Type Tin Snip

La description

levier à ressort pour l'ouverture automatique coupe intensive : tôle d'acier jusqu'à 1,8 mm ou tôle d'acier inoxydable jusqu'à 1,2 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 75240002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.