Tools
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
G0802
G0802.035.025
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
Stahlwille Carburettor tournevis DRALL 0,6mm x 3,5mm L.25mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcier allié chromé, extrémités chroméesnoires
Description complète
Numéro d'article
Isolé
Oui
Taille
1
Longueur totale (mm)
85
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
3.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Isolé
Oui
Taille
1
Longueur totale (mm)
85
Longueur de lame (mm)
25
Largeur de lame (mm)
3.5
Finition de la poignée
1 composant
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Model
DRALL
Type
4724
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcier allié chromé, extrémités chroméesnoires
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0802.035.025
EAN
4018754030262
UBB
203124052598
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
47241045