text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Burin 102-108/6


Contient 6 pièces 2 ciseaux à froid, plats-ovales No. 102 : 125 , 150 mm2 goupilles, octogonales No. 104 : 120 x 2 , 120 x 4 mm1 pointeau, octogonale No. 105 : 120 x 10 mm1 pointeau, octogonale No. 108 : 150 x 4 mm

Numéro d'article 5I252975
Emballage Sac en plastique
Matériau Acier chrome vanadium
Nombre total d'outils 4
Avec un pointeau Oui
Forme de la tige Autre
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac en plastique
Matériau Acier chrome vanadium
Nombre total d'outils 4
Avec un pointeau Oui
Forme de la tige Autre
Nombre de chasse-pointes 4
Nombre de burins droits 0
Nombre de burins semi-circulaires 0
Nombre de burins en forme de V 0
Nombre de burins plats 2
Nombre de burins en pointe 0
Marque Stahlwille
Type Tool Set

La description

Contient 6 pièces 2 ciseaux à froid, plats-ovales No. 102 : 125 , 150 mm2 goupilles, octogonales No. 104 : 120 x 2 , 120 x 4 mm1 pointeau, octogonale No. 105 : 120 x 10 mm1 pointeau, octogonale No. 108 : 150 x 4 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I252975
EAN 4018754323050
UBB 500710344796
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 98812203
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.